Wera
875/1 トライウィングビット
Tri-Wingタイプのドライバービットです。
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58894387
66758
195-3289
25
4.6
#0
64-8325-82
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894396
66760
195-3290
25
4.6
#1
64-8325-83
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894414
66764
195-3292
25
4.6
#3
64-8325-85
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894423
66766
195-3293
25
5
#4
64-8325-86
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894439
66768
195-3294
25
5.2
#5
64-8325-87
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894405
66762
195-3291
25
4.6
#2
64-8325-84
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
58894448
66770
195-3295
32
7.8
#6
64-8325-88
オープン
取扱い終了
58894457
66772
195-3296
32
7.8
#7
64-8325-89
オープン
取扱い終了
58894466
66774
195-3297
32
9.8
#8
64-8325-90
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください