曜日別特売

8767 Aビットソケット

8767 Aビットソケット - Wera

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。
カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。

用途締付作業用。トラスコ品番195-2859材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)18タイプTORX先端サイズTX8先端寸法(mm)2.30呼びT8差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8319-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588944753360
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする