曜日別特売

8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット

8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。

用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588944844920195-23465546ヘックスプラスTX20
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588944934921195-23475546TORXTX25
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588945094922195-23485547TORXTX27
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588945184923195-23495547TORXTX30
4,550
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588945274924195-23505547TORXTX40
4,550
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588945364925195-23515964TORXTX45
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする