曜日別特売

8767Aビットソケット

8767Aビットソケット - Wera8767Aビットソケット - Wera8767Aビットソケット - Wera8767Aビットソケット - Wera8767Aビットソケット - Wera8767Aビットソケット - Wera8767Aビットソケット - Wera8767Aビットソケット - Wera
(1件のレビュー)

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。
カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。

用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプTORX差込角対辺(mm)6.35内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び
先端寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889458833612819T92.48
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
5889459733622819T102.72
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889460633632819T153.26
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889461533642819T203.84
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894624336610040T254.40
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889463333652819T254.40
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894649336810040T274.96
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889465833672819T274.96
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58894633
2022-05-23
用途: 趣味の工作

品番8767_A_HFのHFはボルト保持機構を表し、一般的なトルクス形状よりも山の部分の幅が大きくここで摩擦を発生させて保持する意図だと思いますが、同じWeraのトルクビット867/1シリーズなら問題ないボルトが8767_A_HFでは非常に掛かりが浅くなって保持はすれどトルクを掛けたら確実にボルトが舐めそうです。おそらく机上の設計だけでテストを省いて商品化された残念な製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする