曜日別特売

8767B HF

8767B HF - Wera8767B HF - Wera8767B HF - Wera8767B HF - Wera8767B HF - Wera8767B HF - Wera8767B HF - Wera8767B HF - Wera

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。
カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。

用途締付作業用。材質工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)9.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588946673063107524.40TX250
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588946763065107524.96TX270
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588946853067107555.49TX300
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588946943069107536.60TX400
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
588947033071100997.77TX450
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889471930731001028.79TX500
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする