曜日別特売

8790 C インパクターソケット

8790 C インパクターソケット - Wera8790 C インパクターソケット - Wera8790 C インパクターソケット - Wera8790 C インパクターソケット - Wera8790 C インパクターソケット - Wera8790 C インパクターソケット - Wera8790 C インパクターソケット - Wera8790 C インパクターソケット - Wera

ピンとOリングを差し込める穴が付いています。

用途インパクト作業。材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7ソケット形状六角内容量1個
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
ソケット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588947284570195-2211761313.0×38.064-8320-86
1,650
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
588947374571195-2212801414.0×38.064-8320-87
1,650
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
588947464572195-2213821515.0×38.064-8320-88
1,650
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
588947554573195-2214791616.0×38.064-8320-89
1,700
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
588947644574195-2215971717.0×38.064-8320-90
1,700
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
588947734575195-22161171818.0×38.064-8320-91
1,700
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
588947894576195-22171061919.0×38.064-8320-92
1,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
588947984577195-2218992020.0×38.064-8320-93
1,900
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
588948074578195-22191082121.0×38.064-8320-94
1,900
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする