曜日別特売

8790 HMA ディープソケット

8790 HMA ディープソケット - Wera8790 HMA ディープソケット - Wera8790 HMA ディープソケット - Wera8790 HMA ディープソケット - Wera8790 HMA ディープソケット - Wera8790 HMA ディープソケット - Wera8790 HMA ディープソケット - Wera8790 HMA ディープソケット - Wera
(3件のレビュー)
用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状六角内容量1個
全13種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
ソケット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588948164507195-22804210.010.0×50.064-8320-67
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588948254508195-22814711.011.0×50.064-8320-68
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588948344509195-22825512.012.0×50.064-8320-69
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588948434510195-22835913.013.0×50.064-8320-70
1,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
588948594511195-22847514.014.0×50.064-8320-71
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588948684512195-22859415.015.0×50.064-8320-72
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
588948774500195-2273314.04.0×50.064-8320-60
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
588948864501195-2274335.05.0×50.064-8320-61
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588948954502195-2275335.55.5×50.064-8320-62
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588949044503195-2276336.06.0×50.064-8320-63
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588949294505195-2278368.08.0×50.064-8320-65
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588949384506195-2279409.09.0×50.064-8320-66
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588949134504195-2277367.07.0×50.064-8320-64
1,400
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: バッテリー交換 ナンバープレート脱着等

精度が高くてしかも程良い長さ
ローレット加工でハンドルへの脱着も手が滑らず迅速に行えます
その割には国産品と大差ない価格
是非お勧めします

対象商品 : 58894938
2024-07-19
用途: セット品には無いサイズの補充
MAR SURFBOARDS

ホルダー付きセットを購入して、欠けていたサイズをこちらで購入しました。色付きで見た目も良くサテン仕上げメッキも手触り良く、上部にギザがあるのでソケット単品のみでの手回しもやりやすい。値段も他の欧米ブランドよりは安い。言う事なしのように思えますが、日本の主要サイズである8、10、12、14が若干肉厚で外径が大きいです。肉薄で精度の高いブランドと比較して平均して0.5mmくらい大きい感じなので好みの分かれるところだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58894834
2023-04-15
用途: 車のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

車載道具として愛用しています。
色でサイズを判断できるため便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする