曜日別特売

8790 HMA ホールディングファンクションソケット

8790 HMA ホールディングファンクションソケット - Wera8790 HMA ホールディングファンクションソケット - Wera8790 HMA ホールディングファンクションソケット - Wera8790 HMA ホールディングファンクションソケット - Wera8790 HMA ホールディングファンクションソケット - Wera8790 HMA ホールディングファンクションソケット - Wera8790 HMA ホールディングファンクションソケット - Wera8790 HMA ホールディングファンクションソケット - Wera

ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
クロムメッキ仕上げです。

用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角内容量1個
全13種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
ソケット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588949473725195-24562510.010.0×23.064-8320-47
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
588949563726195-24572211.011.0×23.064-8320-48
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588949653727195-24582912.012.0×23.064-8320-49
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
588949743728195-24593213.013.0×23.064-8320-50
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588949833729195-24603814.014.0×23.064-8320-51
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
588949993717195-2448194.04.0×23.064-8320-39
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588950083718195-2449184.54.5×23.064-8320-40
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588950173719195-2450165.05.0×23.064-8320-41
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588950263720195-2451175.55.5×23.064-8320-42
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588950353721195-2452176.06.0×23.064-8320-43
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588950443722195-2453187.07.0×23.064-8320-44
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
588950533723195-2454198.08.0×23.064-8320-45
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
588950693724195-2455219.09.0×23.064-8320-46
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする