8790 HMB ディープソケット

8790 HMB ディープソケット - Wera8790 HMB ディープソケット - Wera8790 HMB ディープソケット - Wera8790 HMB ディープソケット - Wera8790 HMB ディープソケット - Wera8790 HMB ディープソケット - Wera8790 HMB ディープソケット - Wera8790 HMB ディープソケット - Wera
用途締付作業に。ソケット形状六角材質特殊工具鋼内容量1個
全29種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
差込角(mm)
全長(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
差込角(mm)
質量(g)
全長(mm)
ソケット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58895078453210.09.5636410.0×64.0
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895087453311.09.5656411.0×64.0
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895096453412.09.5646412.0×64.0
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895105453513.09.5776413.0×64.0
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895114453614.09.5796414.0×64.0
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
58895123453715.09.51066415.0×64.0
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895139453816.09.5996416.0×64.0
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895148453917.09.51246417.0×64.0
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895157454018.09.51746418.0×64.0
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895166454119.09.51386419.0×64.0
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895175454220.09.51906420.0×64.0
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895184454321.09.51546421.0×64.0
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895193454422.09.51806422.0×64.0
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889520945308.09.556648.0×64.0
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889521845319.09.562649.0×64.0
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895227455010.012.71108310.0×83.0
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895236455111.012.71148311.0×83.0
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895245455212.012.71648312.0×83.0
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895254455313.012.71268313.0×83.0
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895263455414.012.71268314.0×83.0
2,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895279455515.012.71648315.0×83.0
2,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895288455616.012.71528316.0×83.0
2,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895297455717.012.71408317.0×83.0
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895306455818.012.71698318.0×83.0
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895315455919.012.71558319.0×83.0
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895324456020.012.71878320.0×83.0
2,950
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895333456121.012.71758321.0×83.0
2,950
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895349456222.012.72148322.0×83.0
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58895358456324.012.72308324.0×83.0
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする