曜日別特売

ZIG クリーンカラードット

ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹

「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、0.5mmの細書きのツインタイプマーカーです。イラスト・レタリング・塗り絵・点描画など、さまざまな作品にお使いいただけます。

用途筆記具タイプツイン線幅(mm)0.5インク水性顔料ペン先0.5mm/ドット芯
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
色数
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58898973TC-6100/4V1セット(4色)No.021 サーモン、No. 036 ブルーボネット、No.402 キウイ、No.503 サマーサン4ペン:PP・POM・PA、個袋:PP、台紙:紙190×88×14
800
659
725(税込)
4日以内出荷
58898989TC-6100/6V1セット(6色)Black、Red、Pink、Blue、Green、Violet6ペン:PP・POM・PA、個袋:PP、台紙:紙188×125×14
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
58898998TC-6100/12V1セット(12色)No.021 サーモン、No. 034 デニム、No. 036 ブルーボネット、No.042 オーシャン、No.064 フォーン、No.081 ヒアシンス、No. 091 プラチナ、No.206 キャンディーピンク、No.207 アイランドコーラル、No.301 スプラッシュ、No.402 キウイ、No.503 サマーサン12ペン:PP・POM・PA、ケース:PP、台紙:紙172×83×28
2,400
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする