トンボ鉛筆
水性マーカーABT
アートを彩る本格グラフィックマーカーABTから海外で人気の10色セットが国内にも新登場!
用途
グラフィックマーカー
タイプ
ツイン
材質(軸)
PP樹脂
線幅(mm)
細:0.8/筆:最大5.3
インク
水性染料
材質(ペン芯)
筆:ナイロン繊維/細:ポリエステル繊維
色数
10
内容量
1セット(10色)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58899323
AB-T10CPA
10色:パステル
¥3,000
取扱い終了
58899339
AB-T10CPR
10色:プライマリー
¥3,000
取扱い終了
58899348
AB-T10CBR
10色:ブライト
¥3,000
取扱い終了
58899357
AB-T10CGA
10色:ギャラクシー
¥3,000
取扱い終了
58899366
AB-T10CTR
10色:トロピカル
¥3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください