呉竹
呉竹絵てがみ 顔彩耽美
色が鮮やかで溶けが早く、きれいなにじみが特徴の顔彩です。
淡い中間色を中心とした12色セットです。混色せずそのまま美しい和の色味を表現でき、鮮やかな発色をお楽しみ頂けます。
用途
絵画用具
種別
四季ニュアンスカラーセット
材質
顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙(加工紙貼)/訴求紙:紙
寸法(mm)
107×17×220
内容量
1セット
注意
※表装される際は、水分量を少なめに調整してください。水分量が多いと散る事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58899393
MC20/12V/NW
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください