傾斜天井DL60形Φ150 位相調光 100V用

傾斜天井DL60形Φ150 位相調光 100V用 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752WK (別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752SK (別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751WK (別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751SK (別売)【適合リニュー材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)5.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※断熱施工仕様ではありません。※直下近接限度30cm※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58902263XND0661ALLG13000電球色87.7465【本体】NDN24623A【電源ユニット】NNK06011N LG1
33,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
58902279XND0661AVLG13500温白色89.6475【本体】NDN24622A【電源ユニット】NNK06011N LG1
33,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
58902288XND0661AWLG14000白色91.5485【本体】NDN24621A【電源ユニット】NNK06011N LG1
33,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
58902297XND0661ANLG15000昼白色93.3495【本体】NDN24620A【電源ユニット】NNK06011N LG1
33,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする