曜日別特売

センサDL200形Φ100 非調光

センサDL200形Φ100  非調光 - Panasonic(パナソニック)
グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)15.3材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)78質量(kg)0.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)点灯照度・点灯保持時間調整機能付天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型拡散タイプ天井面取付専用内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58974467XND2034WLLE9電球色1820118.93000【本体】NNS20323W【電源ユニット】NNK20014N LE9
50,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
58974485XND2034WNLE9昼白色1935126.45000【本体】NNS20320W【電源ユニット】NNK20014N LE9
50,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
58974503XND2034WVLE9温白色1865121.83500【本体】NNS20322W【電源ユニット】NNK20014N LE9
50,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
58974528XND2034WWLE9白色1895123.84000【本体】NNS20321W【電源ユニット】NNK20014N LE9
50,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58974467XND2034WLLE906431796XNS2030WLKLE9XND2034WLLE9 センサダウンライト 200形 Φ100 3000K Panasonic(パナソニック) 06431796センサダウンライト 200形 Φ100 3000KPanasonic(パナソニック)1セット
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58974485XND2034WNLE906431805XNS2030WNKLE9XND2034WNLE9 センサダウンライト 200形 Φ100 5000K Panasonic(パナソニック) 06431805センサダウンライト 200形 Φ100 5000KPanasonic(パナソニック)1セット
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58974503XND2034WVLE906431821XNS2030WVKLE9XND2034WVLE9 センサダウンライト 200形 Φ100 3500K Panasonic(パナソニック) 06431821センサダウンライト 200形 Φ100 3500KPanasonic(パナソニック)1セット
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58974528XND2034WWLE906431830XNS2030WWKLE9XND2034WWLE9 センサダウンライト 200形 Φ100 4000K Panasonic(パナソニック) 06431830センサダウンライト 200形 Φ100 4000KPanasonic(パナソニック)1セット
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする