マルミナDL200形Φ150美光 調光

マルミナDL200形Φ150美光 調光 - Panasonic(パナソニック)
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)電圧(V)100~242消費電力(W)15.5材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)仕様天井埋込型Ra95【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)109質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度10cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58977687XND2061PALJ9117575.85000【本体】NDN22625【電源ユニット】NNK20010N LJ9昼白色
38,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
58977723XND2061PCLJ9113573.23500【本体】NDN22627【電源ユニット】NNK20010N LJ9温白色
38,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
58977748XND2061PELJ9110571.23000【本体】NDN22628【電源ユニット】NNK20010N LJ9電球色
38,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
58977705XND2061PBLJ9115574.54000【本体】NDN22626【電源ユニット】NNK20010N LJ9白色
38,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58977687XND2061PALJ911329495XNN2061PALJ9XND2061PALJ9 高演色マルミナダウンライト 200形Φ150 5000K Panasonic(パナソニック) 11329495高演色マルミナダウンライト 200形Φ150 5000KPanasonic(パナソニック)1セット
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58977723XND2061PCLJ911329520XNN2061PCLJ9XND2061PCLJ9 高演色マルミナダウンライト 200形Φ150 3500K Panasonic(パナソニック) 11329520高演色マルミナダウンライト 200形Φ150 3500KPanasonic(パナソニック)1セット
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58977748XND2061PELJ911329529XNN2061PELJ9XND2061PELJ9 高演色マルミナダウンライト 200形Φ150 3000K Panasonic(パナソニック) 11329529高演色マルミナダウンライト 200形Φ150 3000KPanasonic(パナソニック)1セット
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする