曜日別特売

バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探

バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探 - 本多電子バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探 - 本多電子バスフィッシングモデル9型ワイド液晶プロッター魚探 - 本多電子

HE-9000はHONDEXが独自に新開発した万能型振動子『スマートデューサTD802』を採用し、1つの本体でサイドスキャン・ワイドスキャン・魚探・水温センサーの機能を使用することができます。1画面表示はもちろん、複数の機能の併画表示が可能で、好みの画面構成にセッティングすることができます。
HE-9000は『スマートデューサTD802』以外にも単体振動子の接続が可能です。(TD02/TD03/TD43)
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!

セット内容本体&架台、振動子(スマートデューサTD802)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09出力(W)200消費電力(W)約9.6周波数(kHz)TD802:200+400(サイドスキャン・ワイドスキャン)本体質量(kg)約2.2表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:スマートデューサTD802に標準装備電源電圧(V)DC11~35機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図表示範囲(水深)最深:0~150m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点アンテナGPS内蔵色配列7種類表示ドット数800×480消費電流約0.8A/12V画面仕様横型縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM背景色4色内容量1セット
取扱説明書:(5.54MB)
注意
※TD802使用時はオプションの水温センサーは使用できません。TD802とオプションの水温センサーを同時に使用すると、正常な値は表示されません。
※サイドスキャン(400kHz)またはワイドスキャン(400kHz)とTD43(400kHz)は同時には使用できません。メニュー操作もしくはキー操作にて切替が必要です。またTD02(107kHz)、TD03(200kHz)の両方を接続することはできません。
※水深表示範囲は測深能力を意味しておりません。
※内蔵アンテナ使用時は取付場所によっては受信できない場合があります。(外付アンテナ接続時は外付アンテナが優先されます。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59604826HE-9000
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする