曜日別特売

5型ワイド液晶ポータブル魚探HE-68WB

5型ワイド液晶ポータブル魚探HE-68WB - 本多電子

HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
バスフィッシングに役立つ充実の機能!
付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。

セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m)出力(W)100消費電力(W)約3周波数(kHz)200(TD03・3P)本体質量(kg)約0.7表示部5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:TC01C(6m)標準装備電源電圧(V)DC11~14機能オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○表示範囲(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×63×170色配列6種類表示ドット数480×272消費電流約0.25A/12V画面仕様縦型背景色3色内容量1セット
取扱説明書:(2.25MB)
注意
※水深表示範囲は、測深能力を意味しておりません。
※単三乾電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59604853HE-68WB
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする