エスロン
アーバントップΣ90 のきとい
(1件のレビュー)
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59704576
CB50K-J
1本
3600
クロ
90
¥
5,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
車上渡し
59704594
CB50W-J
1本
3600
ホワイト
90
¥
5,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
車上渡し
59704619
CB51K-J
1本
1800
クロ
90
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
車上渡し
59704637
CB51S-J
1本
1800
シンチヤ
90
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
車上渡し
59704655
CB51W-J
1箱(10本)
1800
ホワイト
90
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85629777
CB50S-J
1本
3600
シンチャ
Σ90
¥
5,820
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85629786
CB51W-J
1本
1800
ホワイト
Σ90
¥
2,910
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850