エスロン
アーバントップΣ90 洋風じょうご Y60・60
用途
戸建・住宅用
仕様
適合竪樋:Y60・UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
90
種類
集水器
シリーズ
シグマ90
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59704926
GT59K-J
クロ
¥12,120
¥
8,798
¥9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59704944
GT59S-J
シンチヤ
¥12,120
¥
8,798
¥9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59704969
GT59W-J
ホワイト
¥12,120
¥
8,798
¥9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください