エスロン
大型のきとい V300 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)0-10~45
用途
大型・非住宅用
色
グレー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59707927
LK77G-J
1箱(20個)
鉄(溶解亜鉛メッキ)
出寸法:10~45出(自在式)
¥31,800
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85627178
LK77G-J
1個
鉄(亜鉛メッキ)
出寸法:10~45
¥1,590
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください