エスロン
自在ドレン VU・VP100-75
用途
大型・非住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレ-
サイズ
75~100
種類
ドレン
シリーズ
自在ドレン
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708033
GF03G-J
¥
29,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください