曜日別特売

HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1)

HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1) - タイムリーHDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1) - タイムリーHDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1) - タイムリー

煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。
PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製
パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。
1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。
2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。
3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。
4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート!
あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了!
エラースキップ機能搭載
コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。
従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1)
(※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。
3種類のデータ消去モード搭載!
HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。
高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。
本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。
1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む)
2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む)
3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式)
SECURE ERACEモードでSSDの最適化!
昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。
特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。
SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。
SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応!
ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。
デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。
クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。
クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。
最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作!
3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。
もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。
最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。
USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続
付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。
USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。
USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。
(※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。

適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)質量(g)約46(本体のみ)端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品の保証は、日本国内でのご使用のみ対象です。
※本製品ご使用前に、重要なデータのバックアップをお取頂く事をお勧め致します。
※本製品ご使用中に、万が一接続した機器を破損させた場合、機器に記録されていたデータの復旧や再生、 データ損失に起因するあらゆる損害は保証対象外です。(データ保障の免責)
※本製品はパッケージ記載の動作環境に準じた、全ての接続機器の動作を保証する物では有りません。付属の説明書を必ずお読み頂いてからご使用ください。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60897796UD-3101CLER
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする