HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応

HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 - タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 - タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 - タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 - タイムリー
(2件のレビュー)

高速なUSB3.0接続に対応
高速回転のHDDやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に活用できます。 もちろん従来のUSB2.0でも接続できるのでパソコンを選ばずご使用頂けます。
ケーブルを挿すだけの簡単取付
取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。
様々なドライブをつなぐことができます
デスクトップ用PCハードディスク(3.5インチ)や、ノートPC用ハードディスク(2.5インチ)、SSD、Blu-ray(ブルーレイ)/ DVD-RW等の光学ドライブ等をつなぐことができます。内蔵用ドライブの接続規格として最新のシリアルATA(S-ATA)に対応しています。
データ移動や複製も簡単操作
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
データ移動/引っ越しに関して
お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。

対応OS
USB3.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP
USB2.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP、MacOS10.26以上
※USB3.0接続スピードはご使用の環境に依存します。
付属品UD-3000SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、USB3.0ケーブル、説明書(保証書含む)適合ドライブ:シリアルATA接続(データ端子7ピン、電源端子15ピン)の各種ドライブ、3.5インチ内蔵型ハードディスク / 2.5インチ内蔵型ハードデイスク、SSD、Blu-ray ROM / R / REドライブ、DVD-ROM / RAM / ±R / +RWドライブ端子形状ドライブ側:SATA、SATA2、SATA37ピン端子外部端子USB3.0接続時(A平型端子×1)、USB2.0接続時(A平型端子×1)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品の保証は、日本国内でのご使用のみ対象です。
※本製品ご使用前に、重要なデータのバックアップをお取頂く事をお勧め致します。
※本製品ご使用中に、万が一接続した機器を破損させた場合、機器に記録されていたデータの復旧や再生、 データ損失に起因するあらゆる損害は保証対象外です。(データ保障の免責)
※本製品はパッケージ記載の動作環境に準じた、全ての接続機器の動作を保証する物では有りません。付属の説明書を必ずお読み頂いてからご使用ください。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60897848UD-3000SA
3,255
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60897848
2024-03-27
用途: ハードディスクの読取

使いやすかった、価格に関しては少し高いかなと思います

対象商品 : 60897848
2023-05-01
用途: 使い古したPCの内蔵HDDをテレビ録画用に使いたい
有限会社フアレスサービス業

小さくて調子いいです。初期不良があったのですが、モノタロウさんが迅速に新品交換して抱きまいした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする