USB接続 LEDイルミネーション LED50球 5m
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
質量(g)20
電流(A)0.4
電圧(V)5
ケーブル長(m)5
LED使用数(個)50
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。