USB接続 スタンダードキーボード&マウスセット 日本語108キー

USB接続 スタンダードキーボード&マウスセット 日本語108キー - タイムリー

シンプルで飽きのこないスタンダードキーボード&マウスセット
ドライバ不要のUSB簡単接続
キーボードは使用中にコーヒーカップをこぼしても大丈夫な排水設計
キーボードの角度調整可能
マウスはスタンダードな光学式センサー
2ボタン、1スクロールのシンプル設計

ブラック質量(g)キーボード:352、マウス:71対応OSWindowsXP、Vista、7、8、8.1、10接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:60×38×110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:438×20×136対応機種USBポートを装着したPC/AT互換機、PlayStation3.4、Wii、WiiUキー配列日本語108キーキー方式メンブレンスイッチキーストローク(mm)5.2ボタン数マウス:2ボタン+スクロールケーブル長(cm)マウス:105、キーボード:135キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898383TM-UKEY108BKMSET
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする