色ブラック
質量(g)キーボード:352、マウス:71
対応OSWindowsXP、Vista、7、8、8.1、10
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:60×38×110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:438×20×136
対応機種USBポートを装着したPC/AT互換機、PlayStation3.4、Wii、WiiU
キー配列日本語108キー
キー方式メンブレンスイッチ
キーストローク(mm)5.2
ボタン数マウス:2ボタン+スクロール
ケーブル長(cm)マウス:105、キーボード:135
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB