Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス カールケーブル 充電・データ通信 USB2.0

Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス カールケーブル 充電・データ通信 USB2.0 - タイムリー
(2件のレビュー)

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB2.0対応です。

質量(g)17規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)105~700オス形状USB TypeA/USB Type-C内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898557GMC7C
380
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898557
2024-07-10
用途: アンドロイドオートに使用

データ通信対応とありますがアンドロイドオートで使用すると通信エラーが出ます、2本購入しましたが2本ともでした。
邪魔にならず良いと思って購入しましたが無駄になってしまい残念です。

1が参考にしています
2023-12-25
用途: モバイルバッテリーと接続してスマホを充電
その他業種

2週間程で充電出来なくなりました。他のケーブルでは充電するので、本品の不良に間違いないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする