Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0

Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0 - タイムリーType-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0 - タイムリー
(3件のレビュー)

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB2.0対応です。
HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。

全長(mm)200質量(g)14コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898566GMC8
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898566
2025-06-05
用途: 車の配線に活用

シンプルて使いやすい。電源供給など、とても重宝しています。ありがとうございました。

2025-06-02
用途: ??
農・林・水産業

USB1側をオスとメス間違えて購入
物としてはいいものです

対象商品 : 60898566
2022-12-23
用途: 有線のバーコードリーダー接続用
株式会社吉田製作所

棚卸用のタブレットに有線のバーコードリーダーを接続するために使用。
月一回の使用でしたが、半年余りで断線もしくは接触不良になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする