BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル

BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル - タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル - タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル - タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル - タイムリー
(3件のレビュー)

一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。
1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。
機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。

質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.68電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)31/1FANケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69/1FAN商品タイプ扇風機内容量1個
注意
※長時間ご使用にならない場合はUSBケーブルを取外して保管してください。
※回転中の羽根は危険なのでお子様の手の届かないところでご使用ください。
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898785BIGFAN120U-STEREO
2,019
1,690
1,859(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898785
2023-07-21
用途: 車中泊用換気扇
製造業

エブリィに計4個(2セット)取り付け、モバイルバッテリーで稼働しています。
夏場の車中温度を下げるため、外気を取り込んでいますが、充分な換気能力に満足しています。

対象商品 : 60898785
2023-04-29
用途: ラックケース内機材の冷却
その他業種

必要十分な風量でした。音はさすがに無音とはいきませんがそれほどシビアな環境ではないため気になりません。いいお買い物でした。

対象商品 : 60898785
2021-08-29
用途: 空調のサブファン
農・林・水産業

農業用トラクターキャビン内のサブファンに使用しました。
エアコンはあるのですが、対流が悪いためエアコンの冷気を効率よく回す扇風機の代わりに取り付けました。
キャビン内が狭く、車載用扇風機では場所をとるため、小さいファンを探していました。
大きさ、薄さ、風量ともに良好です。
改善点は、
ON・OFFスイッチがついていると使いやすい。
USBコネクターの根元が少し弱いため、補強してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする