SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン)
美しくも力強いメタルボディの卓上ファン
見た目によらずパワフルな風を生み出す充電式デスクファン。メタルの魅力が詰まった美しい佇まいが所有感を満たします。
高さと角度を自在に調整できる伸縮性のあるスイングアームで、風向きは360度、風量は3段階の調整が可能。デスク上やリラックススペースでフレキシブルに風を送ります。
折りたためば省スペースで収納できる、コンパクトさも兼ね備えた抜け目のない小型ファンです。
【風量の変更】操作スイッチを押すたびに風量が切り替わります。OFF→弱→中→強→OFF
- 用途
- デスクの上など
- 付属品
- USBケーブル(AtoC)×1、六角レンチ×1
- 材質
- 本体/スチール(クロームメッキ)、アーム/アルミニウム、ブレード/ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- 175~295×Φ144
- 色
- クローム/ブラック
- 消費電力(W)
- 6
- 電源
- USB電源(DC5V2A)
- 風量(m3/min)
- 最大約9
- 連続使用時間(時間)
- (満充電時)弱:5、中:3、強:2
- 充電時間
- 約3時間
- 内蔵電池
- リチウムイオン充電池3.7V2200mAh8.14Wh
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は一般家庭用です。※直射日光や、強い紫外線の当たる場所では使用しないで下さい。
※ノイズが入る場合がありますので、テレビやラジオに近づけないで下さい。
※小さなお子様やペットの手の届かない場所でご使用下さい。
※製造工程上、鋭利な箇所があります。取り扱いには十分ご注意ください。
※製造工程上、表面に擦れや溶接跡がある場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※必ず水平で安定した平らな場所で使用して下さい。また、ファンの上にものを置かないで下さい。
※運転中はグリルの中に指やものを入れないで下さい。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































