充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送

充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 - タイムリー充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 - タイムリー充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 - タイムリー充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 - タイムリー充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 - タイムリー充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 - タイムリー充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 - タイムリー充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 - タイムリー
(1件のレビュー)

コネクタ内のLEDが光って充電状況をお知らせします。
充電お知らせ機能あり。
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレット用の充電、データ通信用ケーブルです。
本製品を流れる充電電流を測定して、充電中は[赤色]、満充電近くになると[青色]にコネクターのLEDが変化します。

仕様アルミコネクタカバー、ナイロンメッシュケーブルコネクタ形状USB-C - USB-AインターフェイスUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュ適合用途充電&通信対応内容量1個
注意
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。
※本製品はライセンス品ではございません。専用充電器、専用ケーブルが必要な機器ではご利用いただけません。
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※写真は使用イメージでスマートフォン等は付属しておりません。
※LEDの変化は目安であり、実際の充電状況は接続機器にてご確認いただけますようお願い致します。
※商品写真は、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899047GN-INDTC1M-GDゴールド約1
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
60899074GN-INDTC2M-BKブラック約2
964
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
60899083GN-INDTC2M-BLブルー約2
964
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
60899099GN-INDTC2M-GDゴールド約2
964
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
60899108GN-INDTC2M-PKピンク約2
964
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
60899117GN-INDTC2M-SVシルバー約2
964
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
60899029GN-INDTC1M-BKブラック約1
800
取扱い終了
返品不可
60899038GN-INDTC1M-BLブルー約1
800
取扱い終了
返品不可
60899056GN-INDTC1M-PKピンク約1
800
取扱い終了
返品不可
60899065GN-INDTC1M-SVシルバー約1
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60899065
2021-02-06
用途: 車内での充電時
建設業・工事業

車内で使用する為に購入しました。夜でも光るので端子を探すのがかんたんですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする