USBケーブル 急速充電2.4A対応microUSB充電専用ケーブル IQOS/GLO対応 microUSB(オス) / USB A(オス)

USBケーブル 急速充電2.4A対応microUSB充電専用ケーブル IQOS/GLO対応 microUSB(オス) / USB A(オス) - エスエスエーサービスUSBケーブル 急速充電2.4A対応microUSB充電専用ケーブル IQOS/GLO対応 microUSB(オス) / USB A(オス) - エスエスエーサービスUSBケーブル 急速充電2.4A対応microUSB充電専用ケーブル IQOS/GLO対応 microUSB(オス) / USB A(オス) - エスエスエーサービスUSBケーブル 急速充電2.4A対応microUSB充電専用ケーブル IQOS/GLO対応 microUSB(オス) / USB A(オス) - エスエスエーサービスUSBケーブル 急速充電2.4A対応microUSB充電専用ケーブル IQOS/GLO対応 microUSB(オス) / USB A(オス) - エスエスエーサービス

最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
iQOS、glo各種対応機器と併用することで、急速充電が可能です。
従来のスマートフォン、タブレット等にもご利用いただけます。

仕様
動作確認済みモデル:iQOS2.4/2.4Pus、gloG001/G003
※充電速度が低下する恐れがございますので、必ず上記機種に対応した電源を使用してください。
レッド端子形状USB:microUSB(オス)-A(オス)通電容量5V 2.4Aオス形状microUSB/USB・A内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899774SU2-MC15IG15
444
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
60899835SU2-MC80IG80
537
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする