曜日別特売

USBケーブル USB2.0 TYPE-C延長ケーブル 50CM Type-C(メス) /Type-C(オス)

USBケーブル USB2.0 TYPE-C延長ケーブル 50CM Type-C(メス) /Type-C(オス) - エスエスエーサービスUSBケーブル USB2.0 TYPE-C延長ケーブル 50CM Type-C(メス) /Type-C(オス) - エスエスエーサービスUSBケーブル USB2.0 TYPE-C延長ケーブル 50CM Type-C(メス) /Type-C(オス) - エスエスエーサービス
(1件のレビュー)

USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。
Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応
AltMode 非対応

ブラック規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電)コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス)ケーブル長(cm)50オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※長時間ご使用に成らない場合、必ず本製品を取り外して別途保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900009SU2-TCE50BK
444
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60900009
2024-02-13
用途: Type-Cが延長したい
製造業

USB Type-Cの延長コードはなかなか売っていない。この商品は低価格で長さも50センチでちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする