曜日別特売

USBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス)

USBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス) - エスエスエーサービスUSBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス) - エスエスエーサービス
(1件のレビュー)

SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。
断線に強いメッシュケーブル
56kΩ安全基準適合
USB2.0 5V/3Aまで対応
QuickCharge2.0/3.0 対応
USB PD 非対応

仕様対応充:5V出力(最大3A)対応規格USB2.0データ転送、充電に対応コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型安全規格56kΩ安全基準適合ケーブル長(cm)100オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900027SU2-TCL100Bブラック
907
899
989(税込)
当日出荷
60900036SU2-TCL100Rレッド
907
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60900036
2022-02-28
用途: モバイルバッテリー充電

QuickChargeに対応と謳っていたため3本購入しましたが、3本中2本はQuickChargeの認識にはならず1本のみしか急速充電できませんでした。
個体差があると思われます。
何度も差し替えて組み合わせを変えてみましたが、結果は同じでした。
ダメな方の2本は通常の充電はできます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする