曜日別特売

アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz)

アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) - エスエスエーサービスアンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) - エスエスエーサービスアンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) - エスエスエーサービスアンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) - エスエスエーサービスアンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) - エスエスエーサービスアンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) - エスエスエーサービスアンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) - エスエスエーサービスアンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) - エスエスエーサービス
(6件のレビュー)

地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。
TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。

放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子形状
周波数帯域(MHz)
分配数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900499STV-12SF型アンテナプラグ(メス)×25-25002
352
349
384(税込)
当日出荷
60900508STV-13SF型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス)×35-26503
オープン
499
549(税込)
当日出荷
60900526STV-16SF型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス)×65-26506
907
899
989(税込)
当日出荷
60900517STV-14SF型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス)×45-26504
537
取扱い終了
返品不可
60900535STV-18SF型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス)×85-26508
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: テレビの地デジBSの分配に使用

単価が安いので少し不安が有りましたけど使って見て何の心配もなく安心しました。工事関係に使うので再度注文しました。

対象商品 : 60900499
2024-10-27
用途: アンテナ線の分岐
農・林・水産業

安い割に性能上は全く問題がない。ビスで固定できるので綺麗に収まる。

対象商品 : 60900499
2024-08-27
用途: テレビアンテナ信号の分配時
飲食業

値段が安かったのでどうかな~と思いましたが、問題なく使用できています

1が参考にしています
対象商品 : 60900499
2023-10-14
用途: TV線の分配

BS用に使用しました、普通通りに使えました。よかったです。

対象商品 : 60900499
2021-12-22
用途: レコーダーに地デジとBSを分配
その他業種

レコーダーに地デジとBSを分配するのに使用。普通に使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 60900499
2022-05-22
用途: ケーブルテレビの信号をビデオ用の分けた
卸売・小売業

素早いご対応をしていただき、大変助かりました、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする