映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス)

映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) - エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) - エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) - エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) - エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) - エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) - エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) - エスエスエーサービス
(3件のレビュー)

HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格を上回る転送速度に対応し、4K2K転送に対応したHDMIケーブルです。

対応HDMI2.0規格対応対応解像度4K×2Kコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-AオスHDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オスブラック端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
ケーブル長(m)
機能
伝送速度(Gbps)
プラグ
シールド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60901016SHDMI-03M2300.3HDR対応、3D対応18金メッキ(腐食防止及びノイズ対策)-
537
489
538(税込)
当日出荷
60901043SHDMI-1M2-1--金メッキ3重シールド
630
579
637(税込)
当日出荷
60901059SHDMI-2M2-2--金メッキ3重シールド
741
679
747(税込)
当日出荷
60901068SHDMI-3M2-3--金メッキ3重シールド
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: PC接続用
サービス業

PCから投影機の接続に使用。問題なく使えます。特別な不満はないが普通の商品です。

対象商品 : 60901059
2023-10-06
用途: PCのディスプレイ増設

使用感は問題ありません。価格も事務機器通販サイト、家電量販店よりもリーズナブルです。大変満足しています。

対象商品 : 60901016
2022-06-10
用途: スマホのミラーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

ケーブル長がちょうど良く値段も安価で重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする