曜日別特売

3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル

3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル - ルートアール3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル - ルートアール3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル - ルートアール3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル - ルートアール3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル - ルートアール3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル - ルートアール3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル - ルートアール3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル - ルートアール

新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。
Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。
転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。
高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。
柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。
コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません)
※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。
※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。
※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間

最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0などインターフェイスUSB2.0内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
適合用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60901269RC-HCAC02R0.2レッドUSB2.0Aオス-USBType-Cオス充電&通信対応
590
589
648(税込)
当日出荷
60901287RC-HCAC12R1.2レッドUSB2.0Aオス-USBType-Cオス充電&通信対応
790
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
60901296RC-HCAC18R1.8レッドUSB2.0Aオス-USBType-Cオス充電&通信対応
890
699
769(税込)
当日出荷
60901278RC-HCAC06R0.6レッドUSB2.0Aオス-USBType-Cオス充電&通信対応
690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする