miix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブル

miix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブル - ルートアールmiix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブル - ルートアール
(1件のレビュー)

USB電源より給電をしながらUSB機器を利用することができるケーブルです。
Lenovo社 miix 2 8 をはじめOTG対応端末に使用できます。※
※タブレットPCなどの機種によって、また接続するUSB電源の状態によって給電できる電力が端末によって制限されるため、充電中を表すマークが表示されないことがあります。
※使用中に消費される電力が大きい場合には、端末のバッテリ残量が減る場合があります。
※本製品はすべてのOTG対応端末に対応するものではありません。
※本製品はYOGA BOOK シリーズに付属する電源など電圧の上がる電源に接続しないでください。 高い電圧がかかり、回路やUSB機器が破損する可能性があります。

端子形状MicroUSB-USBAメス-USBAオス適合機器OTG(USBホスト)モードに対応する端末ケーブル長(cm)30(MicroUSB-USBAメス15)内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60901348RC-OTGCH1
800799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: タブレットPCを充電しながら、USBを使う

古いタブレットPC(ASUSのT90CHI:OTGへの対応は未確認)で使用。
USB(2A仕様)で給電しながら、USB機器を使ってみましたが、
多少充電されている様子。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする