USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向入力・画面回転・多機能表示

USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向入力・画面回転・多機能表示 - ルートアールUSB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向入力・画面回転・多機能表示 - ルートアールUSB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向入力・画面回転・多機能表示 - ルートアールUSB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向入力・画面回転・多機能表示 - ルートアールUSB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向入力・画面回転・多機能表示 - ルートアール

Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。
Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。
本体のボタンを素早く二度押すと、画面表示を見やすい向きに180度回転させることができます。
通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。
USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。
※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。
※本製品はUSBのデータ通信機能はサポート・保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。
※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間

付属品簡易説明書、保証書質量(g)約12表示0.97インチOLEDスクリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×26.5×11.5測定機能電圧4V~20V、電流50mA~5A、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度色(本体)ブラック入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60901479RT-TCRXB
2,575
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする