自由雲台 クランプ式

自由雲台 クランプ式 - 長尾製作所自由雲台 クランプ式 - 長尾製作所自由雲台 クランプ式 - 長尾製作所自由雲台 クランプ式 - 長尾製作所自由雲台 クランプ式 - 長尾製作所自由雲台 クランプ式 - 長尾製作所自由雲台 クランプ式 - 長尾製作所

クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。
自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。
自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。

付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ質量(g)約165耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装材質(クランプ)鉄(板厚2mm)適合厚さ(mm)45内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60902179NB-UNDAI01CL
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする