M.2 SSD用ファンステイ

M.2 SSD用ファンステイ - 長尾製作所

PCIスロット部からマザーボード側に直接風を送ることでM.2 SSDの冷却強化に。
ファンを垂直に取り付ける事で、M.2 SSDと周辺の冷却強化におすすめです。
水平にファンを取り付ける事でグラフィックカードや各種ボードの冷却も可能です。
冷却対象に合わせてファンの取付方向(垂直・水平)を変更できます。
垂直方向と水平方向にファンを取り付けることが可能です。
推奨ファンサイズ / 垂直取付時:120mmファン1台 または 92mmファン2台まで。
推奨ファンサイズ / 水平取付時:120mmファン1台 または 92mmファン2台まで。
筐体環境に合わせてファンステイの取付位置を奥行き方向を無段階で調整可能。
ファンステイの固定位置を奥行き方向:約48mm無段階で調整できます。
強靭な強度を実現させるため、支持部に溶接加工を施しました。
防振固定金具を搭載。
PCIスロットパネル上部のネジ止めだけでなく、パネル下部に振動吸収ワッシャを採用した防振固定金具を追加しました。
2点でしっかり固定させるため、微振動やビビリ音の発生を効果的に抑える事ができます。

セット内容PCIスロットカバー、ファンステイ、ファン固定用タッピングネジ、組立ネジ一式材質板厚(mm)PCIスロットカバー 1.0、ファンステイ 1.6仕上黒色塗装内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60902416N-M2S-FSTY
1,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする