ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル

ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル - 長尾製作所

手軽にFANを静音化!
※5V駆動に関して、全てのFANの動作を保証するものではありません。
※5V起動要確認。
※5V動作のため、始動電圧の高いものは動作致しません。
※自己責任の元、ご使用下さい。

仕様電源側:ペリフェラル4pinオスx1メスx1、FAN側:12Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1/5Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1、パルス検出・PWMコントロール:非対応、5Vコネクタには[5V]の表記付きケーブル長(cm)ペリフェラル間 15、コネクタ間 12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60902809XC-FM2P
370
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする