曜日別特売

ケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm

ケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm - サイズ
(1件のレビュー)

高精度密閉型FDBベアリング採用システムファン「KAZE FLEX140」シリーズのスクウェア(SQUARE / 四角)形状モデル
高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン
ファンの形状は四角(スクウェア)穴位置は125mmピッチの穴位置
※120mmファンの穴位置とは互換性がございませんので、ご注意ください
Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用
これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現
回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮
軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます
エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能
リブ無し

仕様リブなし寸法(mm)140×140×厚さ27質量(g)150電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])(PWM可変)300±200~1200±10%ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)0.08 ~ 1.25 / 0.78 ~ 12.26 Pa接続ファン:PWM 4ピン保証期間1年間騒音レベル(dB(A))4.19~19.4ケーブル長(cm)ファンケーブル30(50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.8~67.2MTBF(時間)12万内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60903265KF1425FD12S-P
1,479
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60903265
2022-06-17
用途: PC用電源のFAN交換に
その他業種

元々電源に付いていたFANの軸から異音が聞こえ始めたのでその交換用に、各所レビューで『安くて静か』と評判のこちらの商品を購入してみました。期待通りの静音で特に不満点は見当たりません。もっと静音を売りにしているFANは他にも多数ありましたが、費用対効果の面でこの商品が最も優れいてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする