剛性に優れ重量感溢れる、静音設計ATXミドルタワーケース
フロント、トップ、両サイドパネルに「高密度遮音素材」を使用した静音性に優れたATXミドルタワーケース
サイレントカバー付き電源ボトムレイアウト、ブラックシャーシ仕様
シンプルで洗練されたパネルデザインと剛性に優れた重量感溢れるシャーシを採用
3.5インチシャドウベイは、専用レールによるツールレスな装着が可能
全高180mmのCPUクーラーが搭載可能
カード長415mmまでのグラフィックスカードが搭載可能
3ピンファンに対応した2チャンネルファンコントローラー搭載
電源ユニット搭載部にスライド着脱式の「防塵フィルタ」を搭載
フロントに120mm 25mm厚ファン2基、リアに120mm 25mm厚ファン1基搭載済み
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品インシュロック、ネジセット、コネクタカバー、日本語マニュアル
※付属品は3.5インチシャドウベイにセットされています。
仕様2本(ネジによる固定)/2本(レール対応)※付属品が3.5インチシャドウベイにセットされています。/3本(マザーボードトレイ部2本、マザーボードトレイ裏1本)、各種I/O:USB3.0×2/USB2.0×2/HDオーディオin/out各1個/2チャンネルファンコントローラー搭載、搭載可能CPUクーラー:高さ180mmまで、ファンコン:HIGH→12VLOW→5Vで駆動、5インチベイ/3.5インチシャドウベイ/2.5インチシャドウベイ、付属電源無し (別途ATX電源をご用意ください)、ファン(3Pin接続)寸法(mm)ファン:120×120×25厚質量(kg)約8.75フレームSPCC対応ATX / Micro-ATX / Mini-ITX外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×468×483(最大突起部含む)回転速度(min-1[r.p.m])1200±200保証期間1年間騒音レベル(dB(A))28.9バッテリー容量(mAh)180ファン搭載可能:フロント →120mm x2 もしくは140mm x2(120mmファンが2基搭載済み) / リア →120mm x1 (120mmファンが1基搭載済み) / トップ →120mm x2 もしくは140mm x2 (別途ご用意ください)最大風量(CFM)46.4拡張スロット数7本(拡張カード用奥行415mm)内容量1個