剛性に優れ重量感溢れる、静音設計ATXミドルタワーケース
フロント、トップ、両サイドパネルに「高密度遮音素材」を使用した静音性に優れたATXミドルタワーケース
サイレントカバー付き電源ボトムレイアウト、ブラックシャーシ仕様
シンプルで洗練されたパネルデザインと剛性に優れた重量感溢れるシャーシを採用
3.5インチシャドウベイは、専用レールによるツールレスな装着が可能
全高180mmのCPUクーラーが搭載可能
カード長415mmまでのグラフィックスカードが搭載可能
3ピンファンに対応した2チャンネルファンコントローラー搭載
電源ユニット搭載部にスライド着脱式の「防塵フィルタ」を搭載
フロントに120mm 25mm厚ファン2基、リアに120mm 25mm厚ファン1基搭載済み
RoHS対応の環境配慮型プロダクト