酒精計

酒精計 - 三商
(1件のレビュー)

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。

全長(mm)180最小目盛1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛範囲(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35050393No.1 0~300~30
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
35050409No.2 30~6030~60
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
35050418No.3 60~10060~100
4,680
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35050393
2020-08-14
用途: アルコール度数の計測
医療・福祉・介護関連業

不純物が入っていると、正確な計測はできないようです。ビールの計測をしましたが、0度以下の目盛りをさしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする