適合機種EZ7301・EZ7300・EZ7000・EZ7206P・EZ7206・EZT612・EZT611・EZT610・EZT609・EZT608・EZT603・EZT602・EZT601・EZT600・EZ7270・EZ7203・EZ7202・EZ7201・EZ7200・EZ6605・EZ6506・EZ6502・EZ6609・EZ6607・EZ6606・EZ6603・EZ6602・EZ6600・EZ6504・EZ6501・EZ7203・EZ7271・EZ6503・EZ6604・EZ6601・EZ6507・EZ6505・EZT115P・EZT115・EZT114・EZT113P・EZT113・EZT112・EZT111・EZT110・EZT108・EZT107・EZT106・EZT105・EZT104・EZT103・EZT102・EZT101・EZ6470・EZ6402・EZ6404・EZ6403・EZ6401・EZ6307・EZ6207・EZ6201・EZ6200・EZ6101・EZ6803・EZ6902・EZ6901・EZ6900・EZT401・EZT400・EZ3503・EZ3502・EZ3501・EZ3500・EZT502P・EZT502・EZT501・EZT500・EZ3561・EZ3560・EZ3571・EZ3591・EZ3902・EZ3901・EZ6705・EZ6701・EZ6700・EZ3570・EZ6802・EZT511・EZT310・EY3359・EY3358・EY3303・EY3385・EZ3731・EZT301・EZT300・EZ3782・EZ3781・EZ3780・EZ3790・EZ3791・EZ3792・EZ3794・EZ3794-Bバッテリーニカドバッテリー容量(Ah)1.2Aバッテリー電圧(V)12充電器形名EZ0L80・EZ0218・EZ0209・EZ0901・EZ0217・EZ0215・EZ0216・EZ0208・EZ0207・EZ0206・EZ0205・EZ0204・EZ0203・EZ0200・EZ0300適合メーカーパナソニック内容量1台