曜日別特売

K3 ランプシェード

K3 ランプシェード - KIJIMA(キジマ)K3 ランプシェード - KIJIMA(キジマ)K3 ランプシェード - KIJIMA(キジマ)K3 ランプシェード - KIJIMA(キジマ)K3 ランプシェード - KIJIMA(キジマ)

【K3ランプシェードの特長】
表面はおしゃれな質感の本革orレザー調タイプ。カラーラインナップも全6色から選べます。
オートバイでの携行に便利な巻き付け組み立て式。ツーリングバッグ等への収納にも嵩張りません。
組み立ても簡単で巻きつけてホックで固定するだけ。
コンパクトランタンなどに装着可能な36Φ径対応。
展開サイズ:185×230(mm) ホック2箇所留め
K3マルチツーリングライト(\3.200)にジャストサイズ その他36Φのランタンにも対応可能です。

厚さ(mm)2サイズ(mm)展開時最大幅:185×230内容量1個
注意
※本革製品のバラ傷や色ムラは革本来が持っている素材特性です。ご了承ください。
※本革製品はご使用の過程で変色いたします。味としてお楽しみ下さい。
※濡れた状態では色移りが生じる場合がございます。収納時等ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839574ZK3-20002Bブラック表面:人工皮革、裏面&リング:樹脂、ホック:金属
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60839583ZK3-20002Cコヨーテ表面:人工皮革、裏面&リング:樹脂、ホック:金属
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60839599ZK3-20002Gグリーン表面:人工皮革、裏面&リング:樹脂、ホック:金属
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60839608ZK3-20002Rレッド表面:人工皮革、裏面&リング:樹脂、ホック:金属
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60839617ZK3-20002Yイエロー表面:人工皮革、裏面&リング:樹脂、ホック:金属
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60839626ZK3-20003TAN表面:本革製、裏面&リング:樹脂、ホック:金属
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする