バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター

バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm

仕様
■意匠登録済み■
●入力コネクタ:Type-A
●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)
●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)
サイズ●ケーブル長:約20cm内容量1本
注意
※データ転送に使用する場合、コネクター内に異物や汚れがないか確認をしてください。データの損傷、破損に対して保証は致しかねます。※LEDは通電中単色(白)で点灯し続けます。※防水機能はありません。※本商品は日本での使用を前提としております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6083860315610
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60838603
2021-05-30
用途: バイクのツーリング
製造業

同じデイトナの電源取り出しを付けたのでこちらを購入しました。長さが丁度良い感じで使い勝手が良いです。電気が来ているのもLEDでわかりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする