ブライト タイツ<トールサイズ>

ブライト タイツ<トールサイズ> - Pearl Izumi

ブライト タイツ(995-3DR)ウエストは通常サイズのまま、丈だけを4cm長くしたトールサイズの商品です。保温性に優れた素材「スーパーサーマフリース?プラス」を採用し、快適なはき心地と動きやすさを実現した10℃対応のタイツです。裾ファスナーが無いためソフトで動きやすく、丈も伸ばしやすい仕様になっています。パッドには「3D-ネオ」を継承し新しく誕生した、オールマイティに使える3層構造パッド「3D-アール」を装備しています。

ブラック内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
脚長(cm)
裄丈(cm)
チェスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60857458L995-3DR-1-TMTM74~8277~82~8288~94
13,800
取扱い終了
返品不可
60857467L995-3DR-1-TLTL78~8680~85~8694~98
13,800
取扱い終了
返品不可
60857476L995-3DR-1-TXLTXL82~9083~88~9098~102
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする